ストローク(mm)150
リード(mm)(C) 4
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
サイズ(mm)32
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ
モータ配置(-) 上側折返し
アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし
I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形