平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(43個) 注文コード 38149912 品番 2×10
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
適合穴径(Φmm)2 長さ(mm)10 材質/仕上S45C/防錆塗布 タイプB種 種類平行ピンB種h7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38150375
2024-04-22
用途:
軸の周り止めに使用
坂本エンジニアリング 様

本当は全長がマイナス公差の方が良く、サイズが表記通りのサイズだったので
使えないと思っていましたが、結果的にギアー側の寸法に余裕が出来たので
使えて良かった。

対象商品:
38150357
2022-07-05
用途:
加工品のセット位置決め
有限会社鎌田製作所 様

今までは 自前のピンを 作成してましたが これを機に 安価で購入できるのであれば
いろいろの種類を 取り揃えたいと 思います。精度は ばっちり です。

対象商品:
38151032
2022-11-13
用途:
治具の位置決めです。
製造業

価格や寸法で使いやすいと思っているので、いつもこのピンにしています。

対象商品:
38151057
2019-10-21
用途:
ピン止めとして使用

T型のピン止めがあれば、又止めピン様の穴が開いたものがあればなお便利

対象商品:
38150472
2019-03-06
用途:
4mmの軸に活用
農・林・水産業

公差h7の軸だったので16mmにcutして使用しました。
長さ50mmが20本いろんなものに活用出来る!

対象商品:
38151267
2018-12-21
用途:
重機バケットピンに使用
農・林・水産業

コベルコSK15バケットピン止めを探していたら丁度良いのがありS45Cなので問題ないです。

対象商品:
38150682
2018-11-22
用途:
治具の固定
製造業

位置決めピンとして用いましたが、特に問題なく用いることができました。

対象商品:
38150734
2020-12-22
用途:
工作用

h7との事ですが、±0〜+1くらいの公差があり、そのままでは使えませんでした。
ヤスリ削って使用しましたので、やや不満です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする