※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の テーパピン
内ネジテーパーピン(S45C/Q)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
13
注文コード
38153866
品番
13×65
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
呼び径・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
13
長さ(mm)
65
ねじ径
M8
材質/仕上
S45C/Q
種類
内ネジテーパーピン