HR-506 ハンドローラー TIPTOP 38156395

ハンドローラー

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色(柄)木柄 注文コード38156395 品番HR-506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

内面修理のパッチの圧着や生ゴムの埋め込みに使用します。

ローラー幅(mm)6 ローラー径(Φmm)50 厚さ(mm)(ローラー)6 全長(mm)193 色(柄)木柄

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-13
用途:
パンクの内面修理
建設業・工事業

手頃な値段で十分に使用可能
DIYレベルならこれでOK

対象商品:
20341213
2024-05-09
用途:
細い両面テープの圧着やシーリング粘土の密着用
ユアソリューションエージェント合同会社 様

ローラー部は重い金属製でかなり丈夫で質感も高いです。
ローラーの面の部分にギザギザ加工がしてあり、平らではないので跡が残ります。
ローラー部がシールや粘着性の充填剤等が付きにくい特殊プラスチック製だと尚良かった。

対象商品:
38156361
2022-04-04
用途:
電動アシスト自転車のパンク修理

良く出来ています。もうちょっとオモチャのようなものを、想像していたのですが、立派です。プロが使っていても、おかしくないような物です。

対象商品:
20341213
2022-05-15
用途:
仕事上面板の手直し
有限会社土井紙工業 様

断裁打ち抜きの時の面板の修正押さえに使用させていただきます。

対象商品:
20341213
2021-02-24
用途:
パンク修理

自転車のパンク修理で使用、しっかりした作りで握りやすく圧着しやすい。

対象商品:
20341213
2020-05-30
用途:
パンク修理時

自転車のパンク修理時にパッチを張った後ローラーで圧着しています。

対象商品:
20341213
2020-01-24
用途:
パンク修理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割には 良く出来ていて幅もちょうどいいので満足です

対象商品:
20341213
2019-01-05
用途:
パンク修理時に

パンク修理時のパッチ貼りに使用していますが、何の問題なく使えて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする