曜日別特売
LEY32DS3A-300B L Series(LEY32DS3A) SMC 38160745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32DS3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W注文コード38160745品番LEY32DS3A-300B
参考基準価格(税別)¥128,260販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする