曜日別特売
LEY32DS3A-500B-SAA1H L Series(LEY32DS3A) SMC 38161016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32DS3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W注文コード38161016品番LEY32DS3A-500B-SAA1H
参考基準価格(税別)¥240,630販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)500リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)ケーブル長(m)(A) 10精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする