SCSC9002 SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 38162941

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC TUBE(スクーター用)

(37件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
リム径(inch)10
タイヤサイズ80/90-10、3.00-10
80/90-10、3.00-10
70/100-10、2.50/2.75-10
3.00-4
3.50-5
4.00-5
130/90-6
2.50-8
3.00-8
3.50-8
4.00-8
5.4-10
6.7-10
3.50-10
6.7-12
80/100-12、2.75-12
4.00-12
4.50-12
60/100-12
5.4-14
タイプTR-4
内容量1本注文コード38162941品番SCSC9002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
タイプTR-4タイヤサイズ80/90-10、3.00-10リム径(inch)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 一輪車のチューブ交換
建設業・工事業

一輪車タイヤンの英式バルブの虫ゴムの弱さに辟易して
米式バルブを探した中で選択
普通の一輪車タイヤ用に比べ肉厚で重くなるが強度面から見ても採用する価値はあると思う

2025-06-29
用途: 原付バイクのタイヤ交換
製造業

品質良いものでした。
価格も満足。
扱いやすさ。梱包の仕方。すべてが満足でした。

対象商品 : 38162896
2024-02-19
用途: お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品 : 38162932
2023-11-02
用途: pw50用
自動車・二輪車・自転車関連業

古くなってタイヤチューブが裂けてしまいこれに交換しました。やはり安心のブリヂストンです。

1が参考にしています
対象商品 : 38162871
2023-10-05
用途: 原付スクータのチューブ交換
サービス業

他社製を使っていたがパンクとなり
穴あき箇所がチューブ内側であった
他社製よりゴム厚及び柔軟性が優れる感じあり
流石の石橋品質
良い商品である

対象商品 : 38162896
2023-09-16
用途: 耕運機用タイヤチューブ交換品として

欲しいサイズがなかったのですが、互換性があると書いてあったので、購入1サイズ大きかったのでなかなか苦労しました。何とか装着できたのでよかったです。当分は使えることでしょう

対象商品 : 38162984
2023-01-14
用途: 友達のスクーターのリアタイヤに
農・林・水産業

友達のスクーターのリアタイヤにチューブと一緒に購入しました。ノーマルが300-10なんですが350-10を購入しました。太い方が格好いいでしょ?すんなりリムにチューブごと入りました。後ろから見ると太くて格好いいです。パターンも格好いいです。チューブはブリヂストン製なので良かったです。

対象商品 : 38162932
2022-09-12
用途: バイクのタイヤ交換に

タイヤがパンクしたのでパッチを充てて修理しようとしましたがバルブとチューブが分裂していたため新品を購入しました。
値段も安いので古いチューブは使用せずに新しいチューブに交換した方が気持ちも楽になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする