曜日別特売
LEY32DS7B-100-RA L Series(LEY32DS7B) SMC 38164534

L Series(LEY32DS7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W注文コード38164534品番LEY32DS7B-100-RA
参考基準価格(税別)¥152,850販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
ストローク(mm)100リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200Wドライバ種類(-) ドライバなしケーブル長(m)(A) 10精度(-) 基本形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータ配置(D) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする