A-220B ハンドグリスガン ザーレン 38166125

A-220B ハンドグリスガン ザーレン 38166125 A-220B ハンドグリスガン ザーレン 38166125

ハンドグリスガン

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38166125 品番A-220B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
幅(mm)142 全長(mm)260 質量(kg)0.51(ノズル含む:0.57) 容量(g)手詰め120/カートリッジ80 最高吐出圧(MPa)29.65 充填方法ジャバラ式カートリッジ、手詰 適合グリースちょう度No.1 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38166125
2018-08-20
用途:
機器にグリスアップ
広瀬自工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何度試してもグリスが吐出しない。初期不良のようです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38166125
2018-03-19
用途:
ダンプのグリスアップ
その他業種

狭いところでも、簡単にグリスアップできるので毎日使ってます。

対象商品:
38166125
2016-09-29
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

私の手は小さい方ではないと思うが、本体とハンドルの距離がありすぎて握りずらい。アジャスターが付いていると、手の大きさに関係なく、使い勝手が良いと思うが・・・・。

3人が参考にしています
対象商品:
38166125
2016-05-08
用途:
農機具整備
農・林・水産業

ノズルを頭のネジ穴と入れ替えてやれば写真のようなL字だけじゃなく直線タイプの一般的なグリスガンの形状にもできます。しかし構造的に二度と外せません。L字が使いにくかった場合の自己責任で!

1人が参考にしています
対象商品:
38166125
2016-04-04
用途:
小型重機に使用

片手で狭いところに充填出来て家業効率UP出来ました。

対象商品:
38166125
2015-05-14
用途:
軸受け部のグリース注入に使用
マドカデザイン 様

・想像していたよりも大きかったですが、カートリッジの大きさを考えれば、この位は仕方無いのかと思います。
・ノズル部を外せば直線タイプと同じ位で、持ち運びも楽です。

対象商品:
38166125
2015-09-09
用途:
仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

使いにくい

対象商品:
38166125
2013-03-04
用途:
工作機械のベアリング部のグリスアップに。
電気・ガス・熱供給・水道業

狭いスペースでもグリスアップが出来るので扱い易いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする