BAC112205 サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) ACタイプ C-11型1P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38168952

サーキットプロテクターCP-C型(制御回路用) ACタイプ C-11型1P(1c補助接点付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38168952 品番BAC112205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
適合規格
認定:TUV(VDE 0660 Teil 101)
準拠:JIS C 34610、JEM 1414
材質
(接点)銀合金
(ハウジング)フェノール樹脂
(ハンドル)ポリアミド樹脂
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
補助接点
定格(無誘導負荷):AC250V 3A、DC30V 3A
微小負荷容量:DC24V 1mA、DC12V 2mA、DC6V 5mA
開閉寿命(回)
定格の6倍電流を頻度4回/分で、手動35回以上、自動遮断15回以上
定格電流を頻度10回/分で5000回以上。
定格電圧(V)MAX AC250(50/60Hz) 定格電流(A)20 端子形状M4(圧着・直付兼用) 検出方式(過電流)流体電磁式 種別補助接点付 タイプ中速(M-5) 極数1P 耐電圧2000V 1分間(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間) 使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁計)(各端子間、充電部と大地間、開位置で電源側と負荷端子間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60(但し、氷結しないこと) 排気口あり 耐振動(誤動作)定格電流通電で上下動、左右動、前後動について147m/s2)[15G]以上(10〜100Hz) 耐衝撃(誤動作)無通電にて各方向297m/s2)[30G]以上 取付方向鉛直面に対し±10° 定格遮断容量(kA)2.5(AC220V) 引きはずし方式トリップフリー 接触形式1点接触 電圧降下(V)0.1(定格電流通電時、±20%以下 50/60Hz 周囲温度40℃)
注意
※微小容量での接触抵抗は、YHP4328A にて試験前100MΩ以下、試験後IΩ以下とする。但し、試験条件は規定の補助接点定格で電気開閉を行う。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする