曜日別特売
BACS112105 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-11型1P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170185

BACS112105 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-11型1P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170185
BACS112105 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-11型1P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170185
BACS112105 サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-11型1P(1c補助接点付) Panasonic(パナソニック) 38170185

サーキットプロテクターCP-CS型(制御回路用) CS-11型1P(1c補助接点付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38170185品番BACS112105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
材質
(接点)銀合金
(ハウジング・ハンドル)PBT樹脂(UL94 Vー0)
適合規格
TUV R50013801
UL:E81430 Vol.1 Sec.6
温度上昇
(端子部)50℃以下
(接点部)80℃以下
開閉
【過負荷開閉】
(AC)定格電流の6倍にて50回以上
(DC)定格電流の4倍にて50回以上。【開閉耐久】定格電流にて開閉頻度10回/分で5000回以上
種別補助接点付タイプ中速(M-5)極数1P端子形状M4(圧着・直付兼用)耐電圧2000V 1分間印加し異常ないこと。(接点開位置で同極端子間、充電部と対地間)定格絶縁電圧(V)AC250、DC65検出方式(過電流)流体電磁式定格電流(A)10準拠規格IEC 60934、JIS C 4610、UL 1077機構(引外し)トリップフリー使用湿度範囲85%RH以下(但し、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V絶縁計)(開位置で同極端子間、充電部と対地間)使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、氷結しないこと)(24時間の平均は35℃を越えないこと)動作電圧AC240、DC60耐衝撃(誤動作)定格電流の80%を通電し、上下、左右、前後方向に147m/s2[15G]以上取付方向鉛直面に対し±10°定格遮断容量(A)2500(AC240V)、2500(DC60V)電圧降下(V)0.16(定格電流通電時、±20%以下 50/60Hz DC 周囲温度40℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする