モーターブレーカ BBW-M型 盤用 JIS協約形

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38173432 品番BBW25CMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,740
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P2E 定格電流(A)5 質量(kg)0.3 定格電圧(V)AC415/AC200/AC100 端子形状フルアップ端子 仕様DINレール取付可能 型式BBW-30CM 端子ねじM5 接続方式表面形(フルアップ端子) 締付トルク(N・m)2〜2.5 モーター容量(kW)0.4(200V) 定格遮断容量(kA)1.5(AC415V)/2.5(AC200V)/2.5(AC100V) 過電流引きはずし方式電磁式 適合圧着端子(ニチフ製)15A/20A:2-5、30A:5.5-5、8-5、14-5、CB22-5S フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)50×96×60(ハンドル含む75.6) 接続可能電線 撚線(mm2)2〜14 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータ等)回路にはモータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モーター定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※モータブレーカは直入始動用です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38173432 BBW25CMK 61366377 BBWM25C 画像準備中 盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形 Panasonic(パナソニック) 1台 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38173484
2017-04-07
用途:
機械の点検
みずたに電器 様

安心して作業が出来ますので機械の調整が早くできました

対象商品:
38173597
2015-06-16
用途:
配電盤に使用
サントップ 様

メーカ仕入れより安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする