Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
モーターブレーカ BBW-M型 盤用 JIS協約形
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38173642
品番
BBW3321SMK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,150
この商品は
31
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
32
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC415/AC200
端子形状
フルアップ端子
仕様
DINレール取付可能
型式
BBW-50SM
端子ねじ
M5
接続方式
表面形(フルアップ端子・絶縁バリア付)
締付トルク(N・m)
2〜2.5
モーター容量(kW)
7.5(200V)/15(415V)
定格遮断容量(kA)
2.5(AC415V)/10(AC200V)
過電流引きはずし方式
電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)15A/20A:2-5、30A:5.5-5、40A:8-5、50A:14-5、CB22-5S
フレーム(AF)
50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×96×60(ハンドル含む75.6)
接続可能電線 撚線(mm
2
)
2〜14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6〜2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※過電流引き外し方式の電磁式タイプは鉛直面に対して±10°以内に取り付けてください。
※周波数制御(インバータ等)回路にはモータ保護用としては使用できません。配線保護用として、周波数制御回路の一次側に設置してください。
※モーター定格電流に合わせてお使いください。欠相保護はできません。
※モータブレーカは直入始動用です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38173642
BBW3321SMK
61366535
BBWM3321S
盤用 モーターブレーカ BBWM型 JIS協約形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)