Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用(三相専用・プラスチックケース))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38175453
品番
BCD320R2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC200
種別
配線保護用
型式
NCD-30R
定格感度電流(mA)
-
用途
単体露出工事用
定格遮断容量(kA)
2.5
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)14
収納機器
サーキットブレーカBCW30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個)
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38175453
BCD320R2K
61368355
BCD320R2N
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) コンセント付
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)