手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋内用 単体露出工事用(三相専用・プラスチックケース))

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38175496 品番BED3203R2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC200専用 種別漏電保護用 型式ED-30R 定格感度電流(mA)30 用途単体露出工事用 定格遮断容量(kA)2.5 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)(最大)14 収納機器漏電ブレーカBJW30(モータ保護兼用)、接地3P20Aコンセント(1個)
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバーの取り付けはできません。
※電源ランプの定格電圧はAC100〜250Vとなっていますので100Vまたは200V回路で使用してください。
※CVT電線は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38175496 BED3203R2K 61368398 BED3203R2N 画像準備中 手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) コンセント付 Panasonic(パナソニック) 1台 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする