Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(三相専用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38176144
品番
BED3403R217K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
3P3E
定格電流(A)
40
定格電圧(V)
AC200専用
用途
単体露出工事用
種別
漏電保護用
型式
ED-50R
保護等級
IP43
コンセント仕様
接地3P30Aコンセント(WN2430B)
適合キャップ
(引掛)WF6430、WF6430W
定格遮断容量(kA)
2.5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
50
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)14
収納機器
漏電ブレーカBJW50(モータ保護兼用)、接地3P30Aコンセント(1個)
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバー付
※CVT電線は使用できません。
※接地3P30AコンセントはNEMA規格に準拠しており国内品の一部と互換性がありません。
※アースはコンセントのアース線に直接接続してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38176144
BED3403R217K
61368504
BED3403R217N
手元開閉器 ケースブレーカ(配線保護用) 屋外用 防雨型 単体露出工事用
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)