※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BDR2151 グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38178287 BDR2151 グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック) 38178287

グリーンパワーリモコンモーターブレーカ DR型 (瞬時励磁式) JIS協約形シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード38178287 品番BDR2151
参考基準価格(税別)¥13,750 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電流・極数・素子数など11種類から選べます 他の種類を見る

JIS協約形モジュールに適合しサーキットブレーカN-BAK型と同一寸法です。

極数・素子数2P2E 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100/200、AC200 質量(kg)0.48 消費電流(mA)(動作時のみ)200 端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子 端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3 使用周囲温度(℃)-10〜+60 締付トルク(N・m)(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.4〜0.7 モーター容量(kW)0.75(100V) 使用電圧範囲(V)(操作回路)AC85〜120 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)/2.5(AC200V) 過電流引きはずし方式熱動・電磁式 機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上 電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2〜14、(操作回路)0.5〜1.25 接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6〜2.6、(操作回路)0.8〜1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする