極数・素子数3P3E
定格電流(A)25
定格電圧(V)AC200
質量(kg)0.72
消費電流(mA)(動作時のみ)150
端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子
端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3
使用周囲温度(℃)-10〜+60
締付トルク(N・m)(主回路)2.0〜2.5、(操作回路)0.4〜0.7
モーター容量(kW)5.5(200V)
使用電圧範囲(V)(操作回路)AC170〜240
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
機械的開閉耐久性(主回路)25万回以上
電気的開閉耐久性(主回路)10万回(AC3・5・4・3)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2〜14、(操作回路)0.5〜1.25
接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6〜2.6、(操作回路)0.8〜1.4