Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 押釦開閉器
ハイプロ小形押釦開閉器(プラスチックケース) モータ直入用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38178551
品番
BEH3300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,720
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付(露出形)(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC440
定格容量(kW)
3.7(AC200/220V)/5.5(AC400/440V)
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm
2
)
フルアップ端子5.5(Φ1.6〜Φ2.0)
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※埋込形(プレート付)は、スイッチボックスへの取り付けはできません。スイッチボックスに取り付けされる場合には、埋込形(プレートなし)+スイッチボックス用プレート(BEH9001)の組み合わせでご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38178551
BEH3300
09466703
BEH3300
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました