極数・素子数2P2E
定格電流(A)30
定格電圧(V)AC100-200両用
型式BJW-50
質量(kg)0.4
仕様開閉式フラップ小形端子カバー付、モータ保護兼用
端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
端子ねじM5
商品番号BJW23021
主な用途ボックス内取付用
締付トルク(N・m)2〜2.5
保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
モーター容量(kW)-
定格遮断容量(kA)2.5
定格感度電流(mA)15
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)5.5-5
フレーム(AF)50
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作電圧(V)漏電センサ:80〜242
接続可能電線 撚線(mm2)2〜14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
動作時間(s)0.1以内