極数・素子数2P2E
定格電流(A)50
定格電圧(V)AC100-200両用
型式BJW-60
質量(kg)0.4
端子形状フルアップ端子
端子ねじM5
商品番号BJW25031
主な用途ボックス内取付用
締付トルク(N・m)2.0〜2.5
保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電
相線式1Φ2W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)14-5、CB22-5S
フレーム(AF)60
動作電圧(V)(漏電センサ)80〜242
接続可能電線 撚線(mm2)2〜14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6