極数・素子数3P3E
定格電流(A)40
定格電圧(V)AC100-200両用
型式BJW-60
質量(kg)0.5
仕様開閉式フラップ小形端子カバー付、モータ保護兼用
端子形状フルアップ端子
端子ねじM5
商品番号BJW34031
主な用途ボックス内取付用
締付トルク(N・m)2〜2.5
保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
モーター容量(kW)-
定格遮断容量(kA)5
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)8-5
フレーム(AF)60
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
動作電圧(V)漏電センサ:80〜242
接続可能電線 撚線(mm2)8〜14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
動作時間(s)0.1以内