曜日別特売
LEY32S3B-50B L Series(LEY32S3B) SMC 38180266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32S3B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W注文コード38180266品番LEY32S3B-50B
参考基準価格(税別)¥110,330販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータオプション(B) ロック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする