極数・素子数3P3E
定格電流(A)60
定格電圧(V)AC100-200両用
型式BJW-125
質量(kg)0.6
仕様閉式フラップ中形端子カバー付、JIS協約形、モータ保護兼用
端子形状圧着端子用
端子ねじM8
商品番号BJW36031K
主な用途ボックス内取付用
締付トルク(N・m)5.5〜7
保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡、漏電
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
モーター容量(kW)15(200V)
定格遮断容量(kA)25
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)14-8、22-8(同梱)
フレーム(AF)125
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×96(端子カバー含む126)×60(ハンドル含む75.6)
動作電圧(V)漏電センサ:80〜242
接続可能電線 撚線(mm2)-
接続可能電線 単線(Φmm)-
動作時間(s)0.1以内