極数・素子数3P3E
定格電流(A)250
定格電圧(V)AC100-200-415共用
型式BJW-400
質量(kg)4.8
端子形状バー端子
端子ねじM12
商品番号BJW325091K
主な用途ボックス内取付用
締付トルク(N・m)40.0〜50.0
保護機能過電流、短絡、漏電
相線式3Φ3W、1Φ3W
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)25(AC415V)/50(AC200V)/50(AC100V)
定格感度電流(mA)100/200/500切替
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式熱動・電磁式
適合圧着端子(ニチフ製)100-12、150-12
フレーム(AF)400
動作電圧(V)(漏電センサ)80〜484