Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電保護付 プラグインタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181911
品番
BKFE23031RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,550
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100専用
種別
RN相用(左側配置用)
端子形状
(二次側)速結端子
型式
ELB
寸法(mm)
(H)126×(W)25×(D)77
質量(kg)
0.15
消費電力(W)
5.9
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1以内(高速型)
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38181911
BKFE23031RN
65576116
BKFE23031PRN
カンタッチブレーカ 漏電2P1E30A30mA
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
8,798
欠品中
税込
¥
9,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)