※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カンタッチブレーカ 漏電保護付 プラグインタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181927 品番BKFE22021TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,550
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100専用 種別TN相用(右側配置用) 端子形状(二次側)速結端子 型式ELB 寸法(mm)(H)126×(W)25×(D)77 質量(kg)0.15 消費電力(W)3.8 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)15 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内(高速型)
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38181927 BKFE22021TN 65576064 BKFE22021PTN カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック) カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック) 1個 8,798 税込9,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38181954
2024-08-07
用途:
街灯の増設作業
東光電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

納期が短いのが魅力です。在庫確認がすぐできるのが大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする