カンタッチブレーカ 漏電保護付 プラグインタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38181936 品番BKFE22031TNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,550
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数2P1E 定格電流(A)20 定格電圧(V)AC100専用 種別TN相用(右側配置用) 端子形状(二次側)速結端子 型式ELB 寸法(mm)(H)125×(W)25×(D)77 質量(kg)0.15 消費電力(W)3.8 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1以内(高速型)
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38181936 BKFE22031TNK 65576089 BKFE22031PTN カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック) カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック) 1個 8,798 税込9,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38181954
2024-08-07
用途:
街灯の増設作業
東光電気工事株式会社 様 (建設業・工事業)

納期が短いのが魅力です。在庫確認がすぐできるのが大変ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする