Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
カンタッチブレーカ 漏電保護付 プラグインタイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38181963
品番
BKFE22032RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,650
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC200(1Φ3W)専用
種別
RT相用(両側配置用)
端子形状
(二次側)速欠端子
型式
ELB
定格遮断容量(kA)
5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
50
注意
※カンタッチ動力アロー盤にはご使用できません。