Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 漏電遮断器
漏電ブレーカ BKW型 JIS協約形シリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38182943
品番
BKW21003K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
91
種類から選べます
他の種類を見る
極数・素子数
2P2E
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC100-200両用
型式
BKW-100
質量(kg)
0.6
端子形状
圧着端子用
仕様
DINレール取付可能
端子ねじ
M8
接続方式
表面形(圧着端子用・絶縁バリア付)
使用周囲温度(℃)
-10〜60
締付トルク(N・m)
5.5〜7
相線式
1Φ2W(単相2線式)
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
25(AC200V)/25(AC100V)
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
機械式釦
過電流引きはずし方式
電磁式
適合圧着端子
(ニチフ製)38-8S、CB60-8
フレーム(AF)
100
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×96×60(ハンドル含む75.6)
動作電圧(V)
漏電センサ:80〜242
接続可能電線 撚線(mm
2
)
-
接続可能電線 単線(Φmm)
-
動作時間(s)
0.1以内
注意
※逆接続可能。400AF415V使用時は逆接続不可。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は、中極に中性線を接続してください。この場合、中性線の欠相保護はできません。
※雷サージ・高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。