BNDE4204VN 安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型 Panasonic(パナソニック) 38189252

BNDE4204VN 安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型 Panasonic(パナソニック) 38189252 BNDE4204VN 安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型 Panasonic(パナソニック) 38189252

安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38189252 品番BNDE4204VN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,200
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)2.3
寸法(縦×横×深さ)(mm)500×900×175 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様高力率:200V/400W以下 材質鋼板製 質量(kg)27.3 ハンドル平形回転ハンドル(MA1-3K) 保護等級IP2XC 収納数4台 基板寸法(縦×横)(mm)780×390 配列2列×2段
注意
※安定器取付金具は付いていません。
※収納安定器の最大高さは、安定器高さ120mmまでですのご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする