Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 熱機器収納キャビネット
安定器収納盤NE型 鉄製基板付 水銀灯用安定器一般型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38189261
品番
BNDE4206VN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)2.3
寸法(縦×横×深さ)(mm)
700×1000×175
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
高力率:200V/400W以下
材質
鋼板製
質量(kg)
39.5
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
保護等級
IP2XC
収納数
6台
基板寸法(縦×横)(mm)
880×590
配列
3列×2段
注意
※安定器取付金具は付いていません。
※収納安定器の最大高さは、安定器高さ120mmまでですのご注意ください。