Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 制御盤(ユニット品)
電極切替盤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
受水槽切替用(4極)
種別
屋内用
注文コード
38189401
品番
BNE841V
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。
盤名称板付です。
切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
保護等級
IP2XD
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
種別
屋内用
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
300×300×125
材質
鋼板製
仕様
受水槽切替用(4極)