Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 制御盤(ユニット品)
電極切替盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
受水槽/高架水槽切替用(5極)
種別
屋内用
注文コード
38189444
品番
BNEP44K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
仕様・種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所により屋内用・屋外用の2タイプが選べます。
盤名称板付です。
切替操作用の誤警報防止機能の標準搭載(オーバーラップ機能付)
保護等級
IP33
塗装色
クリームホワイト(マンセル記号:2.5Y8.7/1.5)
種別
屋内用
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
170×281×130
材質
プラスチック製
仕様
受水槽/高架水槽切替用(5極)