Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(mm)
70
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
注文コード
38189803
品番
BON253510VK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,050
この商品は
有効深さ・ハンドル
など
161
種類から選べます
他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)15
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)
250×350×100
有効深さ(mm)
70
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
質量(kg)
6.8
材質(本体)
鋼板製
寸法L2(mm)
200
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-3K)
寸法L3(mm)
270
保護等級
IP2XD
寸法W2(mm)
100
材質(基板)
木製
寸法W3(mm)
170
ドア
片扉
基板寸法(横W1×縦L1)(mm)
140×240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38189803
BON253510VK
44038235
BON253510VK
盤用キャビネットNE型
Panasonic(パナソニック)
1面
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました