BOW701V WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック) 38192034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOW701V WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック) 38192034 BOW701V WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック) 38192034

WHM収納用キャビネット 屋根付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38192034 品番BOW701V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
板厚(mm)
(ボックス・ドア)1.6
(基板)WHM部:25
(フロート板ガラス)3
外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)300×530×200 有効深さ(mm)155 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 材質(本体)鋼板製 取付スペースWHM120×1窓 基板寸法(横W1×縦L1)(mm)200×390 用途全電力管内・屋外用 仕様(検針窓)特殊合成樹脂防水パッキン ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
注意
※関西電力管内用低圧10時間帯計器(通信機能付)は収納できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38192034 BOW701V 44041753 BOW701VW WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック) WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック) 1面 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする