BPP501W プラスチックボックス 屋根なし Panasonic(パナソニック) 38193881

プラスチックボックス 屋根なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38193881 品番BPP501W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,620
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様透明ドア仕様 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 色(マンセル値)クリームホワイト(2.5Y8.7/1.5) 外形寸法(横W×縦L×深さD)(mm)130×233×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする