※分割函は別売りです。
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネット屋内用NE型 分割扉(埋込形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-2K)
注文コード
38194737
品番
BPXF1012VN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
ハンドル
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(横×縦)(mm)
1030×1230
板厚(mm)
(ドア)1.6
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
仕様
ドア+前面枠
材質
鋼板製
ハンドル
平形回転ハンドル(MA1-2K)
保護等級
IP2XD
ドア
両扉
注意
※分割函とセットでご使用ください。