ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ペンダントライト
和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60Wx2相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38195788
品番
SH541LD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,980
消費電力(W)
12.6
仕様
引掛シーリング、コード調光器付、調光器不可
材質
和紙
質量(kg)
0.7
スイッチ
全灯/1灯/常夜灯/消
全高(mm)
1290
寸法(Φ×高さH)(mm)
525×525
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
69
光源寿命
40000時間
LED
一般形6.3W×2(E26)
光束(Lm)
870
光色
電球色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
不可
再生紙使用マーク
適合