オーデリック(ODELIC) 和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60Wx2相当 和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60Wx2相当 商品レビューを投稿する 消費電力(W) 12.6 仕様 引掛シーリング、コード調光器付、調光器不可 材質 和紙 質量(kg) 0.7 スイッチ 全灯/1灯/常夜灯/消 全高(mm) 1290 寸法(Φ×高さH)(mm) 525×525 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 69 光源寿命 40000時間 LED 一般形6.3W×2(E26) 光束(Lm) 870 光色 電球色 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED 調光の可否 不可 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 SH541LD 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 38195788 SH541LD ¥9,980 ¥9,690 1 ¥9,690 ¥10,659 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具住宅・店舗照明ペンダントライト この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ペンダントライト 遠藤照明(ENDO) 税込¥8,019 ¥7,290 (0) 2. ペンダントライト和風LEDタイプ8畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (1) 3. ペンダントライト 遠藤照明(ENDO) 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (0) 4. プルかべリモコン LEDペンダント 曲水 東芝ライテック 税込¥24,090〜 ¥21,900〜 (0) 5. 和風照明 コイズミ 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (0) 6. LEDユニットフラット形 小形シーリングライト 東芝ライテック 税込¥9,889 ¥8,990 (0) 7. 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ アイリスオーヤマ 税込¥6,479〜 ¥5,890〜 (0) 8. 和風LEDペンダントライト電球色タイプ白熱灯60W相当 オーデリック(ODELIC) 税込¥7,469 ¥6,790 (0) 9. 和風ペンダントライト コイズミ 税込¥24,090〜 ¥21,900〜 (0) 10. LEDキッチンベースライト オーデリック(ODELIC) 税込¥16,390〜 ¥14,900〜 (0) 11. シーリング用コードつきE26電球ソケット オーム電機 税込¥989 ¥899 (3) 12. ペンダントセード和紙 2.3灯用 半円型 ヤザワコーポレーション 税込¥1,066 ¥969 (1) 13. ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 税込¥13,090 ¥11,900 (0) 14. LEDユニットフラット形 小形ペンダント 東芝ライテック 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 15. ペンダントライト洋風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 16. ペンダントライトソケットのみ ヤザワコーポレーション 税込¥879 ¥799 (1) 17. ペンダントライト コイズミ 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 18. LEDダウンライト オーデリック(ODELIC) 税込¥2,629 ¥2,390 (0) 19. ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI) 税込¥7,689 ¥6,990 (0) 20. ペンダントライト1灯電球なし ヤザワコーポレーション 税込¥1,749 ¥1,590 (4) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。