SH8119LDR 和風LEDシーリングライト調光・調色タイプ8畳用 ODELIC(オーデリック) 38195824

和風LEDシーリングライト調光・調色タイプ8畳用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38195824 品番SH8119LDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)42 付属品リモコン 仕様クイックA、グローブ回転A、虫が入りにくい、傾斜(90°)、調光器不可 材質白木、アクリル(乳白) 質量(kg)2.9 スイッチ壁スイッチ:全灯/メモリー点灯(調光・調色)/常夜灯 寸法(幅W×高さH)(mm)549×125 機能連続調光100〜10%・調色 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)85.7 光源寿命40000時間 LED一体型 光束(Lm)3600 光色電球色〜昼光色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED スイッチ種類壁スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする