BQC825G 既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス Panasonic(パナソニック) 38197135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 横(mm)150 深さ(mm)97 注文コード38197135 品番BQC825G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,930
この商品は横・深さなど8種類から選べます 他の種類を見る

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。

用途住宅用 仕様引込開閉器用スペースなし タイプBQCタイプ 深さ(mm)97 適合機器(収納機器)BWJ3203(20A) 縦(mm)325 横(mm)150 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする