※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
既設対応 ガス発電/燃料電池 リニューアルボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
横(mm)
314
深さ(mm)
110
注文コード
38197144
品番
BQC325WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,550
この商品は
横・深さ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコウィル、エネファームに対応可能になります。
用途
住宅用
仕様
引込開閉器用スペース付
タイプ
BQCタイプ
深さ(mm)
110
適合機器
(収納機器)BWJ3203(20A)
縦(mm)
325
横(mm)
314
半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)
310×299×30
注意
※引込開閉器は容量に合わせ別途ご準備ください。