ファブレフィルター Mタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38208083 品番 MF-E90-28H
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高性能帯電低圧損ろ紙を細かく折り込み、奥行き65mmに納めた薄型タイプのフィルタで、設置場所をコンパクトにするには最適です。頑強なビート塗布により、フィルタと外枠を密封成型した信頼性の高い構造になっています。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)610×305×65 風量(m3/min)28 捕集効率(%)90 圧力損失(初期)90、(最終)300 材質(ろ材)ホリプロピレン繊維、(シール材)EVAホットメルト樹脂 使用温度(℃)60以下 材質(外枠)亜鉛メッキ鋼板 使用湿度(%RH)98以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする