LEY63DS4B-300-S2A2 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4B) SMC 38217996

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400Wサイズ(mm)63注文コード38217996品番LEY63DS4B-300-S2A2
参考基準価格(税別)¥254,870販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
ストローク(mm)300リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400Wドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)ケーブル長(m)(2) 2精度(-) 基本形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレートI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする