Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
大角四角片寄りスイッチカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38221775
品番
DS4112
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.14
種類
13ミリカバー
寸法H(mm)
13
仕上
電気亜鉛めっき