Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
ケーブルスッキリダクト本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
38224453
品番
DAC0060B
参考基準価格(税別)
¥17,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
色
ブラック
型
60
寸法B2(mm)
51
寸法B1(mm)
64
寸法C1(mm)
52.8
寸法C2(mm)
49.8
長さ(m)
2
種類
ダクト