※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAC0080A ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック) 38224487 DAC0080A ケーブルスッキリダクト本体 Panasonic(パナソニック) 38224487

ケーブルスッキリダクト本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 38224487 品番 DAC0080A
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形

ブラウン 80 寸法B2(mm)68 寸法B1(mm)81 寸法C1(mm)64.8 寸法C2(mm)61.8 長さ(m)2 種類ダクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする