3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
フリージョイント 60型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38224733
品番
DAC39605B
参考基準価格(税別)
¥735
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
フリージョイント相互や付属品への直接接続もできます。
色
ブラック
長さ(mm)
500
寸法L(mm)
644
型式
60型
種類
ダクト
寸法A(mm)
500
注意
※本体への接続の場合は、必ずストレートジョイント(フリージョイント用)などの接続部材を介して施工してください。
※フリージョイントは、端末相互を差し込み連結する事ができます。障害物の長さに合わせて、フリージョイントを接続してください。