Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック
Panasonic(パナソニック)の ケーブルラック用金具
パイプセッタークリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
38226377
品番
DBZ2142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
30
種類から選べます
他の種類を見る
パイプセッターと組合わせて一般形鋼・リップみぞ形鋼などに電線管を支持する場合に使用します。
材質
鋼鉄製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.06
呼び
G42
寸法A(mm)
73.7
寸法B(mm)
22
適合管外径D(Φmm)
47.8
ねじ寸法C
M6×35